曜日別特売

チェストユニフィット 組立品

チェストユニフィット 組立品 - TENMA(天馬)チェストユニフィット 組立品 - TENMA(天馬)チェストユニフィット 組立品 - TENMA(天馬)チェストユニフィット 組立品 - TENMA(天馬)

幅広いシーンで活躍する収納ケースです。
移動に便利なキャスター付です。
引き出しの抜け落ちを防ぐ、ストッパー付です。
A4ファイルがぴったり収まります。

付属品差込式キャスタートラスコ品番836-0028材質天板・外枠・柱・引き出し:ポリプロピレン(PP)、差込式キャスター:ナイロンカプチーノ高さ(mm)960奥行(mm)410間口(mm)320引出し耐荷重(kg)1.8引出し5引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153636110000249
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする