TENMA(天馬)
収納ケースとっても便利箱
ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます。
持った時の安定感が良いアップロック式となります。
フタの底面の凹凸で安定感がアップします。
トラスコ品番
836-0016
材質
ポリプロピレン(PP)
色
カプチーノ
外寸法・高さ(mm)
165
収納の目安
Yシャツ16枚
外寸法・奥行(mm)
975
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
870
有効内寸法・高さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153645
811000921
49
4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください