六角L-レンチ ロング 3/16インチ

六角L-レンチ ロング 3/16インチ - BONDHUS

プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。
プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16内容量1本
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619492712110
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする