マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド

マミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピークマミー型寝袋 連結可能タイプ TR300 左側ジッパー ダークレッド - ハイピーク

左右のジッパーを合わせて連結して使用できます。
足部分がエルゴノミックデザインになっており快適に過ごせます。
中空綿を30%使用し断熱性に優れた寝袋です。
上下両方向のジッパーを開閉でき温度調節が簡単です。
ジッパーから熱が逃げにくい構造になっています。
熱が逃げないようにコードを絞って身体に密着できます。
インナーポケット付で小物を収納できます。
フードを絞ることで調整が可能です。
メインジッパーはつまみやすいデザインです。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
仕様ジッパー:左トラスコ品番435-5432材質185Tポリエステル長さ(mm)2300幅(mm)550(850)ダークレッド/グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619684423066
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする