曜日別特売

フォトロッド

フォトロッド - マイゾックス

写真写りの良い目盛・数字
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です

用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187805PHR60-5P
5,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする