小池酸素工業
溶断吹管用 適用流体酸素 接続サイズM16×1.5右袋ナット
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7591
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
M16×1.5右袋ナット
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
酸素
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160085
OP-1 M16
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください