小池酸素工業
アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番
251-7442
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート
接続部のサイズ
Φ10
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1
適合流体
燃料ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160076
AS-2 10mm
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください