エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m

エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m - 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m - 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m - 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m - 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m - 三協リール

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。
耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。
柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。
軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157836SVS-210A
44,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする