サンケーキコム
カードリング
スタンダードなカードリングです。
事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。
用途
Φ30mm
100個入
トラスコ品番
134-2597
材質
スチール
色
シルバー
内径(Φmm)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161695
CR-2
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください