サンケーキコム
ステンレスマグネットフック
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途
対荷重内の物を吊るす用に。
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色
シルバー
タイプ
スイング
内容量
1個
注意
※耐荷重をよくご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161720
PMS2-03
523-4584
平行:3、垂直:3
48
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46161729
PMS2-07
523-4583
平行:7、垂直:6
65
47
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
46161738
PMS2-12
523-4585
平行:12、垂直:12
80
63
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46161747
PMS2-15
523-4586
平行:15、垂直:15
100
78
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161756
PMS2-18
523-4587
平行:18、垂直:18
100
78
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください