ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm

ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm - 日東工器ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm - 日東工器ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm - 日東工器
(1件のレビュー)

ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。

使用流体空気耐圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-20~60材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番113-3349ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616323541072
1,745
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46163235
2024-07-26
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりないサイズなので在庫があって助かりました。
使用感もなんの問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする