曜日別特売

ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa - 日東工器ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa - 日東工器

工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
フルブローカプラに接続可能です。

トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163217299
325
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする