日東工器
ハイカプラ 鋼鉄製 相手側G1/4 耐圧力2.0Mpa
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
用途
空気。
日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番
113-2474
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
相手側取付サイズ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163244
280
¥
325
¥
259
¥
209
アウトレット
¥
230
(税込)
当日出荷
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください