ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0

ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0 - 日東工器ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)11.0×16.0 - 日東工器
トラスコ品番113-3331材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:11.0×16.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461632264108
1,130
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする