ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット

ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 燃料ガス用 内径Φ5 ナット - 日東工器

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途細径ゴムホース取付用材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616337580024778-3663燃料ガス用プラグ
860
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
461634003584778-3701燃料ガス用ソケット
2,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする