ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット

ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット - 日東工器ミニカプラスーパー 酸素用 接続サイズ内径Φ5 ナット - 日東工器

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。

用途細径ゴムホース取付用トラスコ品番778-3612材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム接続部のサイズ内径Φ5品名酸素用ソケット最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461633483583
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする