バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m

バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m - ReelexバリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m - ReelexバリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m - ReelexバリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m - Reelex

高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
シートの収納は便利な自動巻取式です。
急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレスライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155684BRSR-507C-
18,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07750228BRSR-507C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
16,00010,880
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする