曜日別特売

アプライホワイトボード

アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)アプライホワイトボード - MagX(マグエックス)

A3サイズの軽くて使いやすいホワイトボードです。
裏面にマグネットが2本付いているので、スチール書庫などに貼りつけて使えます。

付属品マグネット2個、イレーザー付マーカー(黒)、トレー(取外し可)、吸盤フックトラスコ品番525-6021材質板面:スチール、フレーム・トレー:PP、裏板:段ボール板面:白タイプ板面:10mm暗線方眼入り(裏/表)枠の色水色外寸横幅(mm)板面:300外寸縦幅(mm)板面:420繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159254MAWB-3042B-Y
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする