MagX(マグエックス)
アプライマンスリースケジュールボード
1ヶ月分の予定が記入ができるA3サイズのボードです。
裏面にマグネットが2本付いているので、スチール書庫などに貼りつけて使えます。
用途
オフィスでの部署やグループごとのスケジュール管理に。
付属品
日表示マグネット6個、イレーザー付マーカー(黒)、トレイ、吊紐
トラスコ品番
525-6037
材質
板面:スチール、フレーム・トレー:PP、裏板:段ボール
色
板面:白
タイプ
板面:月予定(裏/表)
枠の色
白
外寸横幅(mm)
板面:300
外寸縦幅(mm)
板面:420
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159270
MAMB-3042W-Y
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください