結束バンドCV 耐候性 ブラック色

結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - 芝軽粗材

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163637CV-100B(100P)473-75181002.51100
オープン369
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り7点です
46163646CV-150B(100P)473-89961503.51.2150
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
46163655CV-200B(100P)473-89971904.61.3190
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
46163664CV-250B(100P)473-90092504.91.5250
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46163680CV-300B(100P)473-901130051.6300
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
46163689CV-350B(100P)473-75193507.51.9350
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする