曜日別特売

結束バンドCV ナチュラル色

結束バンドCV ナチュラル色 - 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色 - 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色 - 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色 - 芝軽粗材

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163576CV-100N(100P)473-75221002.5120
オープン
239
263(税込)
当日出荷
46163585CV-150N(100P)473-75201503.51.235
オープン
449
494(税込)
当日出荷
46163594CV-200N(100P)473-89981904.61.345
オープン
799
879(税込)
当日出荷
46163610CV-250N(100P)473-90072504.91.560
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46163619CV-300N(100P)473-900530051.680
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
46163628CV-350N(100P)473-75153507.51.990
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする