芝軽粗材
結束バンド用ベース CK
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。
用途
結束バンド固定ベースに。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)
内容量
1袋(100本)
注意
※ 貼付け場所の油,水,錆,ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※ 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※ 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163707
CK-30(100P)
473-9008
1.8
使用結束バンド:1.6
ナチュラル
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
46163716
CK-20B(100P)
473-9021
1.3
使用結束バンド:1.2
黒
4.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
46163725
CK-30B(100P)
473-9018
1.8
使用結束バンド:1.6
黒
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
46163698
CK-20(100P)
473-9002
1.3
使用結束バンド:1.2
ナチュラル
4.8
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください