シェルナチュレ

シェルナチュレ - 佐鳴(さなる)

アルコール系、塩素系でもない天然素材成分だけで作られています。
カビの繁殖を抑制します。
幅広い消臭の効果があります。
微生物に対する即効性の殺菌効果があります。
ウィルスの不活性化が得られます。
肌に対する安全性があります。
幅広い抗ウィルス効果、幅広い消臭効果、肌への安全性があります。

用途更衣室等臭いを消したい場所、食品を扱う調理機器等、除菌・ウィルス除去等衛生を保ちたい場所に。トラスコ品番419-1403材質天然素材成分厚さ(mm)65無色容量(mL)300タイプ液体幅(cm)65構造水溶液長さ(cm)180容量(g)300時間効果持続:次回噴霧まで香りなしサイズ(mm)Φ65×H180危険物の類別非危険物使用可能回数300内容量1本
注意
※アルカリ性の為、アルミニウム、シルクへの噴霧は変色の可能性がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46158780SHN300
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする