佐鳴(さなる)
ケロデックス クリーム
水、お湯、石ケン等で洗っても3~4時間は保護効果が持続します。
用途
お仕事前に塗る保護クリームとして。
トラスコ品番
256-1700
容量(mL)
28
高さ(mm)
28
奥行(mm)
137
容量(g)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158764
KD50
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください