曜日別特売

油性ボールペン替芯

油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 - uni(三菱鉛筆)
(8件のレビュー)

環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。
従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。

適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162517SXR8005K.15500-4786
100
85
94(税込)
当日出荷
46162526SXR8005K.24500-4784
100
85
94(税込)
当日出荷
46162535SXR8005K.33500-4775
100
85
94(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 採点時
教育・研究機関

インク漏れ?があまりしないので、ずっと使っています。
書き味も悪くないです。

2025-10-06
用途: これじゃないとダメな人がいるので・・・

この替芯じゃないとダメな人がいるので、指先一本で買えるので良いですね。
文房具屋さんで、これかね?あれかね?と探さなくて良いので、ほんと楽ちん。

対象商品 : 46162517
2025-04-01
用途: 事務作業に
医療・福祉・介護関連業

これ一択です!ストレスなしでとっても良いです。またリピートします。

対象商品 : 46162517
2025-08-12
用途: 勉強
金融・保険業

近くのお店ではなかなか取り扱いのない商品ですが、モノタロウさんで購入できるのでありがたいです。またリピートさせていただきます。

2025-02-11
用途: 図面照合チェック
建設業・工事業

とにかく細く書けてペン先が滑らかでいつも愛用している。

対象商品 : 46162535
2024-08-28
用途: 会社事務用
卸売・小売業

とても書き心地が良いので、こちらのボールペンを長い間使用しています。
インクのダマもほとんどなく使用できます。
今回より外装が紙に変更になっており、エコにも良いと思いました。

対象商品 : 46162517
2024-08-02
用途: 事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすいので、気に入っています。何年も愛用しています。

対象商品 : 46162535
2024-07-11
用途: 事務

近くのホームセンターには欲しい色の在庫が無かったりするので、こちらで他の消耗品を買うついでに購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする