オルディ
カモンパック
ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。
折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途
ごみ袋・キッチン袋として。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
内容量
1冊(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161598
COP-10
554-7358
270
180
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161607
COP-11
554-7370
300
200
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161616
COP-12
554-7395
340
230
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161625
COP-13
554-7386
380
260
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161634
COP-14
554-7388
410
280
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください