曜日別特売

ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディ

スタンダードゴミ袋

用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)内容量1冊(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161510PBE-N90-200560-99310.035透明901000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
46161519PBE-W90-200560-99140.035乳白半透明901000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161528PBE-N70-200562-88370.035透明70900
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161537PBE-W70-200562-88090.035乳白半透明70900
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161546PBE-W45-200562-88320.025乳白半透明45800
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
46161589PBE-N45-200554-82070.025透明45800
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする