オルディ
ポリバッグシュレッダー
シュレッダーのゴミ捨てを快適にしてくれるゴミ袋です。
用途
シュレッダーのゴミ袋に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
色
透明
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161555
PBS-NL
562-8816
0.04
100
1000
1000
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
46161564
PBS-NM
562-8862
0.04
80
1000
860
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161580
PBS-NS
562-8839
0.025
25
600
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください