Y'sGOD
グリーンレーザー墨出し器GLZ-6
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品
単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板
トラスコ品番
834-5533
セット内容
レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚
電源(V)
単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)
電源
単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
193
横(mm)
120
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155745
GLZ-6-W
¥
172,942
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください