コスモビューティー
プレヴェーユ 薬用
手洗い後、手を乾燥させ塗り込むだけでしっかり消毒します。
指定医薬部外品です。
用途
手指消毒用に。
トラスコ品番
828-6773
材質
主成分:アルコール
タイプ
ジェル
容量(L)
0.5
内容量
1本
注意
※してはいけないこと:(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195408
19672
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください