ワゴジャパン
端子台操作用ドライバー
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番
799-4516
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6
全長(mm)
98
軸長(mm)
34
刃先
[[-]]3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159446
210-658-PK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください