丸五
山林作業靴マジカルフォレスター
山林作業用の安全スパイクシューズです。
つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。
ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途
林業・狩猟・法面作業に。
材質
先芯:樹脂、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼スパイクピン
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(甲被)
天然皮革 合皮+合成繊維
機能
撥水加工、スパイクソール
足幅
EEE
材質(底部)
ゴム+鋼製スパイクピン
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐+マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153277
MF005-BK-245
124-3570
24.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46153286
MF005-BK-250
124-2029
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46153295
MF005-BK-275
135-0660
27.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください