曜日別特売

安全プロハークスU875 ブラック

安全プロハークスU875 ブラック - 丸五安全プロハークスU875 ブラック - 丸五安全プロハークスU875 ブラック - 丸五

特殊配合のPVCを使用した耐油性の高いアッパーです。
汚れがつきにくいシンプルなデザインです。
保温性に優れたウレタンスポンジを使用しており、温かさを保ちます。
水切りが良く滑りにくい形状の耐油性アウトソールを採用しています。

用途土木・農林・食品関連。トラスコ品番856-9134ブラックサイズLLサイズ(cm)26.5~27材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC材質(先芯)内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153259APROHU875-BK-LL
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする