つなぎ服 6300

つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服  6300 - AUTO-BI(山田辰)

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。

用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
材質ポリエステル65%・綿35%内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461543006300-011-S137-0100カーキS122157~162
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543096300-013-S137-0565アーミーグリーンS122157~162
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543186300-001-S136-9650ネイビーブルーS122157~162
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543276300-011-3L137-0574カーキ3L138177~182
19,360
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543366300-013-3L136-9394アーミーグリーン3L138177~182
19,360
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
461543456300-001-3L137-0864ネイビーブルー3L138177~182
19,360
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543546300-011-M137-1195カーキM126162~167
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543706300-013-M136-9630アーミーグリーンM126162~167
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543796300-001-M136-9112ネイビーブルーM126162~167
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543886300-011-LL137-0325カーキLL134172~177
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461543976300-013-LL136-9875アーミーグリーンLL134172~177
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
461544066300-001-LL137-1180ネイビーブルーLL134172~177
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
461544156300-011-L137-0885カーキL130167~172
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461544246300-013-L137-0291アーミーグリーンL130167~172
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461544406300-001-L137-0327ネイビーブルーL130167~172
17,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
461544496300-011-4L137-0852カーキ4L142182~187
21,120
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
461544586300-013-4L136-9663アーミーグリーン4L142182~187
21,120
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
461544676300-001-4L136-9648ネイビーブルー4L142182~187
21,120
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする