AUTO-BI(山田辰)
長袖つなぎ服 50000
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
材質
ポリエステル65%、綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153995
50000-006-3L
447-8941
ブラック
3L
124
177~182
¥
9,020
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154004
50000-006-L
447-8959
ブラック
L
116
167~172
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154020
50000-006-LL
447-8967
ブラック
LL
120
172~177
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154029
50000-002-3L
447-8983
マリンブルー
3L
124
177~182
¥
9,020
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154038
50000-002-L
447-8991
マリンブルー
L
116
167~172
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154047
50000-001-L
447-9033
ネイビーブルー
L
116
167~172
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154056
50000-001-LL
447-9041
ネイビーブルー
LL
120
172~177
¥
8,200
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください