AUTO-BI(山田辰)
ファイテンつなぎ服 1510
衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154248
1510-012-3L
136-6354
ポリエステル65%・綿35%
チャコールグレー
3L
126
¥
23,120
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154257
1510-001-3L
136-7978
ポリエステル65%・綿35%
ネイビーブルー
3L
126
¥
23,120
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154844
1510-006-S
349-1096
ポリエステル65%綿35%
ブラック
S
110
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154860
1510-006-L
349-1025
ポリエステル65%綿35%
ブラック
L
118
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
46154869
1510-006-LL
349-1059
ポリエステル65%綿35%
ブラック
LL
122
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
9日以内出荷
46154878
1510-006-3L
349-1121
ポリエステル65%綿35%
ブラック
3L
126
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
9日以内出荷
46154887
1510-006-4L
349-2635
ポリエステル65%綿35%
ブラック
4L
130
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154896
1510-006-5L
348-9492
ポリエステル65%綿35%
ブラック
5L
134
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください