AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服(春、夏対応) 1180
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
材質
綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154126
1180-006-S
137-0732
ブラック
S
110
157~162
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154135
1180-001-S
136-8701
ネイビーブルー
S
110
157~162
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154144
1180-006-M
137-1358
ブラック
M
114
162~167
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154160
1180-001-M
137-0738
ネイビーブルー
M
114
162~167
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154169
1180-006-L
136-8956
ブラック
L
118
167~172
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154178
1180-001-L
137-1354
ネイビーブルー
L
118
167~172
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154187
1180-006-4L
136-8918
ブラック
4L
130
182~187
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154196
1180-001-4L
137-0784
ネイビーブルー
4L
130
182~187
¥
15,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
46154205
1180-006-3L
136-8217
ブラック
3L
126
177~182
¥
14,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154214
1180-001-3L
137-0736
ネイビーブルー
3L
126
177~182
¥
14,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
46154230
1180-006-LL
136-8962
ブラック
LL
122
172~177
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154239
1180-001-LL
137-1034
ネイビーブルー
LL
122
172~177
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください