曜日別特売

つなぎ服1-3900

つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番136-8068材質綿100%ネイビーブルーサイズL胸囲(cm)118身長(cm)167~172股下(cm)76ウエスト(cm)106肩幅(cm)50袖丈(cm)58適応身長(cm)167~172内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
※多少色ブレが発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461542663900-001-L
14,500
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする