AUTO-BI(山田辰)
KANSAIつなぎ服12-KM-107
胸ポケット・ファスナー部に、開閉に便利でアクセントにもなるファスナータブを採用しています。
携帯電話のケースがセットできるフックを腰部左サイドに採用しています。
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
149-7007
材質
綿60%、ポリエステル39%、複合繊維(ポリエステル)1%
色
黒
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177~182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154494
107-006-3L
¥
16,940
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください