AUTO-BI(山田辰)
帯電防止つなぎ服1-8877(三重環縫い)
日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
材質
綿70%、ポリエステル30%
色
ネイビーブルー
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155070
8877-001-LL
136-9428
LL
120
172~177
76
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46155079
8877-001-3L
137-0253
3L
124
177~182
80
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください