曜日別特売

つなぎ服1-3750

つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。
ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般に。
材質ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※帯電防止織物は使用しておりますが、JIS規格適合ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461542753750-001-M136-6356ネイビーブルーM114162~167
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
461542843750-002-L136-8074マリンブルーL118167~172
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする