AUTO-BI(山田辰)
長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー
引き裂き・引っ張り強度に優れた三重環縫いで、破れにくいです。
ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
447-9165
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
マリンブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
身長(cm)
172~177
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
着丈(cm)
50
総丈(cm)
159
適応身長(cm)
172~177
適応胴囲(cm)
86~102
裄丈(cm)
85
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154117
6800-002-LL
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください