AUTO-BI(山田辰)
簡易保護服100-009ホワイト-5L
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途
クリーンルーム内での作業などに。
塗装現場での作業に。
トラスコ品番
158-1433
材質
ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)
色
シロ
サイズ
5L
胸囲(cm)
450
身長(cm)
187~192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
120~150
適応身長(cm)
187~192
裄丈(cm)
111
内容量
1袋(5着)
注意
※細かい粉塵・液体等は浸透します。
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154510
100-009-5L
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください