曜日別特売

女性用腰割れつなぎ服 6950

女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)女性用腰割れつなぎ服 6950 - AUTO-BI(山田辰)

トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。
女性用サイズです。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
材質ポリエステル65%綿35%内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461545896950-001-7349-1110ネイビーブルー792155~160
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461545986950-001-9349-2637ネイビーブルー996160~165
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461546076950-001-11348-9523ネイビーブルー11100165~170
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
461546166950-001-13348-9530ネイビーブルー13104170~175
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461546956950-015-7349-1068ロイヤルブルー792155~160
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461547046950-015-9349-1049ロイヤルブルー996160~165
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461547206950-015-11349-1047ロイヤルブルー11100165~170
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461547296950-015-13348-9538ロイヤルブルー13104170~175
15,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
461548086950-006-7349-1078ブラック792155~160
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
461548176950-006-9349-2615ブラック996160~165
15,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
461548266950-006-11349-1133ブラック11100165~170
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
461548356950-006-13349-1088ブラック13104170~175
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする