AUTO-BI(山田辰)
防炎つなぎ服 5101
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
材質
綿55%、アクリル系45%
色
ネイビーブルー
内容量
1着
注意
※不燃ではありません。
※油脂系洗剤は一般にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。
※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46154065
5101-001-3L
836-3765
3L
126
177~182
80
¥
29,920
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154074
5101-001-L
836-3763
L
118
167~172
76
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154090
5101-001-LL
836-3764
LL
122
172~177
78
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46154099
5101-001-M
836-3762
M
114
162~167
74
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください