AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服スリードラゴン
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
材質
綿100%
色
ネイビーブルー
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46153977
20000-001-3L
447-8908
3L
124
177~182
82
¥
10,890
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
当日出荷
46153986
20000-001-M
447-8932
M
112
162~167
73
¥
9,900
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください