ストライプつなぎ服1-8700

ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
材質綿65%、ポリエステル35%サイズL胸囲(cm)118身長(cm)167~172股下(cm)76ウエスト(cm)98肩幅(cm)48袖丈(cm)58適応身長(cm)167~172内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461544768700-012-L137-1159チャコールグレー
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
461544858700-002-L137-1392マリンブルー
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする