ファイテンつなぎ服

ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)ファイテンつなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)

衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。

用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番348-9497材質ポリエステル65%綿35%ブラックサイズM胸囲(cm)114身長(cm)162~167股下(cm)74ウエスト(cm)94肩幅(cm)46袖丈(cm)56適応身長(cm)162~167内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461550881510-006-M
オープン
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする