曜日別特売

NO.410取手 亜鉛ダイカスト製

NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 - アイワ金属NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 - アイワ金属NO.410取手 亜鉛ダイカスト製 - アイワ金属

シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。

用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46165755AP-405B
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする