コノエ
六角ナット(1種・真鍮)
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。
真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途
通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番
216-4204
材質
材質:真鍮
高さ(mm)
13.3
ねじピッチ(mm)
2
呼び径
M16×2.00
二面幅(mm)
24
ナット
六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160426
NT1-BR-16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください